SIEMENS - SIE3KL71324CA00 SEZ. FUS. BS 4X250A SENZA COM. - 3KL71324CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624049547
Artikelnummer
SIE3KL71324CA00
Herstellernummer
3KL71324CA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
235 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
113 mm
- Possibilità di chiusura a lucchetto per protezione contro manovre non autorizzate
- Gestione di magazzino semplificata degli accessori utilizzabili anche per altri sezionatori sottocarico Siemens (3KA, 3KE)
- Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107
- Struttura modulare
- Montaggio rapido e semplice
- Maggiore sicurezza operativa grazie alla chiusura a lucchetto
- Semplificazione della gestione degli accessori
- Affidabilità conforme alle norme internazionali
- Facilità di installazione e personalizzazione del sistema
Sezionatore Ocn Fusibili 4x 250 A W
Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL.


