SIEMENS - SIE3KL71323CA00 SEZ. FUS. BS 3X250A SENZA COM. - 3KL71323CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624049516
Artikelnummer
SIE3KL71323CA00
Herstellernummer
3KL71323CA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
235 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
113 mm
- Possibilità di chiusura a lucchetto per protezione contro manovre non autorizzate.
- Gestione di magazzino semplificata degli accessori, utilizzabili anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE.
- Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107.
- Struttura modulare.
- Montaggio rapido e semplice.
- Elevata sicurezza operativa grazie alla protezione contro manovre non autorizzate.
- Maggiore efficienza nella gestione degli accessori, riducendo il bisogno di stoccaggio separato.
- Affidabilità e conformità alle normative di sicurezza internazionali.
- Facilità di installazione e manutenzione, risparmiando tempo e costi.
Sezionatore Ocn Fusibili 3x 250 A W
Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL.


