SIEMENS - SIE3KL71233CA00 SEZ. FUS. BS 3X160A SENZA COM. - 3KL71233CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624049387
Artikelnummer
SIE3KL71233CA00
Herstellernummer
3KL71233CA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
168 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
94.5 mm
- Possibilità di chiusura a lucchetto per protezione contro manovre non autorizzate.
- Gestione di magazzino semplificata degli accessori, utilizzabili anche per altri sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE.
- Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107.
- Struttura modulare.
- Montaggio rapido e semplice.
- Protezione efficace da sovraccarico e cortocircuito in impianti di distribuzione, di alimentazione d'energia e partenze motore.
- Impiego versatile in impianti di alimentazione di continuità (USV, UPS), convertitori di frequenza e impianti di regolazione a condensatori.
Sezionatore OCN Fusibili 3x 160 A W
Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL.


