SIEMENS - SIE3KL71143CA00 SEZ. FUS. BS 3X80A SENZA COM. - 3KL71143CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624049196
Artikelnummer
SIE3KL71143CA00
Herstellernummer
3KL71143CA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
142 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
86.5 mm
- Funzione di interruttori principali e d'emergenza in impianti di distribuzione
- Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Utilizzo con fusibili di protezione SITOR per semiconduttori
- Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107
- Struttura modulare per una maggiore versatilità
- Montaggio rapido e semplice
- Possibilità di chiusura a lucchetto per protezione contro manovre non autorizzate
- Gestione di magazzino semplificata degli accessori grazie all'interoperabilità con ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE
- Affidabilità e sicurezza migliorata negli impianti di alimentazione di continuità (USV, UPS)
- Facilità di integrazione in convertitori di frequenza e impianti di regolazione a condensatori
Sezionatore OCN Fusibili 3x 80 A WI
Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL.


