SIEMENS - SIE3KL71133CA00 SEZ. FUS. BS 3X63A SENZA COM. - 3KL71133CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624049134
Artikelnummer
SIE3KL71133CA00
Herstellernummer
3KL71133CA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
142 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
86.5 mm
- Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107
- Struttura modulare
- Montaggio rapido e semplice
- Possibilità di chiusura a lucchetto, proteggendo contro manovre non autorizzate
- Gestione di magazzino semplificata degli accessori, utilizzabili anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE
Sezionatore OCN Fusibili 3x 63 A WI
Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL.


