SIEMENS - SIE3KL71113CA00 SEZ. FUS. BS 3X32A SENZA COM. - 3KL71113CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624049011
Artikelnummer
SIE3KL71113CA00
Herstellernummer
3KL71113CA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
142 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
86.5 mm
- Possibilità di chiusura a lucchetto per protezione contro manovre non autorizzate.
- Gestione di magazzino semplificata degli accessori, utilizzabili anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE.
- Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107.
- Struttura modulare.
- Montaggio rapido e semplice.
- Elevata sicurezza operativa grazie alla chiusura a lucchetto.
- Maggiore efficienza nella gestione e stoccaggio degli accessori.
- Affidabilità e conformità alle normative internazionali.
- Flessibilità nella configurazione e nel montaggio predisposto.
Sezionatore ocn fusibili 3x 32 A WI
Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL.


