Startseite

SIEMENS - SIE3KD54420RE100 SEZ. 1600A 4P MAN.DIR. - 3KD54420RE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869473482

Artikelnummer

SIE3KD54420RE100

Herstellernummer

3KD54420RE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

400 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

8

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

1600 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1600 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

55 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

900 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

472 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

213 mm

Sezionatore sottocarico 1600A

Sezionatori sottocarico altamente performanti fino a 1600 A, progettati per garantire una protezione affidabile e una elevata disponibilità degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Grand. costr. 5
  • A 4 poli comando frontale a sinistra
  • Apparecchio completo con comando diretto grigio
  • Attacchi piatti
  • Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
  • Utilizzo come interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione
  • Varianti per applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile per le persone
  • Elevata disponibilità degli impianti nell'industria, nell'infrastruttura e negli edifici
  • Adatti per impianti eolici e solari
  • Varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie