Startseite

SIEMENS - SIE3KD50420QE100 SEZ. 1000A 4P GR.4 MAN.DIR. - 3KD50420QE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

813 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869572321

Artikelnummer

SIE3KD50420QE100

Herstellernummer

3KD50420QE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

400 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

8

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

1000 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1000 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

30000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

560 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

320 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

167 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore sottocarico 1000A

    Il sezionatore sottocarico 1000A è un dispositivo elettrico progettato per garantire una disconnessione sicura in applicazioni ad alta corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1000A
    • Configurazione: 4 poli
    • Comando: frontale a sinistra
    • Tipo di collegamento: attacchi piatti
    • Apparecchio completo con: comando diretto in grigio
    • Codici di riferimento: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la disconnessione sicura nelle applicazioni industriali.
    • Permette un rapido accesso al comando grazie al design frontale.
    • Compatibile con diversi codici di riferimento per una maggiore flessibilità.
    • Costruzione robusta per un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie