SIEMENS - SIE3KD48320QE100 SEZ. 800A 3P MAN.DIR. - 3KD48320QE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
813 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869473178
Artikelnummer
SIE3KD48320QE100
Herstellernummer
3KD48320QE100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
355 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
800 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
800 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
260 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
167 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Tipo: Sezionatore sottocarico
- Corrente nominale: 800A
- Grado di costruzione: 4
- Numero di poli: 3
- Comando: Frontale a sinistra
- Apparecchio completo: Con comando diretto grigio
- Attacchi: Piatti
- Facilità di utilizzo grazie al comando frontale.
- Affidabilità e sicurezza in operazioni elettriche.
- Design compatto che occupa meno spazio.
- Compatibilità con diversi sistemi elettrici.
Sezionatore Sottocarico 800A
Il sezionatore sottocarico 800A è un dispositivo progettato per fornire un comando frontale sicuro e affidabile in sistemi elettrici a 3 poli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


