SIEMENS - SIE3KD48300QE200 SEZ. 800A 3P COM.CENTR. - 3KD48300QE200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
813 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869473161
Artikelnummer
SIE3KD48300QE200
Herstellernummer
3KD48300QE200
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
355 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
800 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
800 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
260 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
110 mm
Sezionatore sottocarico 800A
Sezionatore sottocarico altamente performante da 800A, ideale per interruttori principali e per OFF di emergenza.
Dettagli tecnici:
- Grand. costr. 4
- A 3 poli comando frontale al centro
- Apparecchio di base senza maniglia
- Attacchi piatti
- Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
- Disponibili anche varianti per applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile per le persone
- Elevata disponibilità degli impianti nell'industria, nell'infrastruttura e negli edifici
- Utilizzabili in vari modi, adatti per impianti eolici e solari
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


