SIEMENS - SIE3KD48300QE100 SEZ. 800A 3P COM.SX - 3KD48300QE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
813 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869473154
Artikelnummer
SIE3KD48300QE100
Herstellernummer
3KD48300QE100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
355 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
800 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
800 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
400 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
260 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
110 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Corrente nominale: 800A
- Configurazione: grand. costr. 4
- Poli: 3 poli
- Comando: frontale a sinistra
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Attacchi: piatti
- Codici: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC, &DPMD_ACK231_001_000_3KC, &DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Facile installazione grazie alla configurazione senza maniglia.
- Affidabilità nella gestione di carichi elevati fino a 800A.
- Permette un controllo semplice e diretto tramite comando frontale a sinistra.
- Variabilità nelle opzioni di attacco per adattarsi a diverse installazioni.
Sezionatore sottocarico 800A
Il sezionatore sottocarico 800A è progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente e sicuro.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


