Startseite

SIEMENS - SIE3KD46440QE400 SEZ. 630A 4P COM. LAT.DX - 3KD46440QE400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

920 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869473130

Artikelnummer

SIE3KD46440QE400

Herstellernummer

3KD46440QE400

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

355 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

8

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

630 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

630 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

30000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

355 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

331 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

112 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore sottocarico 630 A

    Il sezionatore sottocarico 630 A è progettato per operazioni di disconnessione sicura in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 630 A
    • Grado di costruzione: 4
    • Poli: 4
    • Comando: parete laterale a destra
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacchi: piatti
    • Referenze: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza elevata grazie alla disconnessione efficiente.
    • Facile installazione su pareti laterali per un accesso semplificato.
    • Design compatto che riduce l'ingombro nelle applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie