Startseite

SIEMENS - SIE3KD46300QE100 SEZ. 630A 3P COM.SX - 3KD46300QE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

813 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869473062

Artikelnummer

SIE3KD46300QE100

Herstellernummer

3KD46300QE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

355 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

8

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

630 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

630 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

30000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

355 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

260 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

110 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sezionatore Sottocarico 630 A

    Il sezionatore sottocarico 630 A è progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile delle apparecchiature elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Amperaggio: 630 A
    • Dimensione costruttiva: 4
    • Numero di poli: 3
    • Comando: frontale a sinistra
    • Apparecchio di base senza maniglia

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita un'installazione sicura grazie agli attacchi piatti.
    • Design compatto e funzionale adatto a diverse applicazioni industriali.
    • Accessibilità semplificata tramite il comando frontale per una gestione operativa efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie