Startseite

SIEMENS - SIE3KD44440PE100 SEZ. 500A 4P GR.3 COM. LAT. SX - 3KD44440PE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

519 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869572499

Artikelnummer

SIE3KD44440PE100

Herstellernummer

3KD44440PE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

220 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

6

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

400 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

500 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

13 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

200 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

242.5 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

95 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

Sezionatore sottocarico 500A

Un apparecchio di base altamente performante da 500A, progettato per garantire sicurezza e disponibilità negli impianti industriali.

Dettagli tecnici:

  • Grand. costr. 3, a 4 poli
  • Comando laterale a sinistra
  • Apparecchio di base senza maniglia
  • Attacchi piatti
  • Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
  • Tipi di collegamento e di azionamento variabili
  • Variantiper applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile per le persone
  • Elevata disponibilità degli impianti
  • Utilizzo versatile per impianti eolici e solari
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie