Startseite

SIEMENS - SIE3KD44320QE100 SEZ. 500A 3P MAN.DIR. - 3KD44320QE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

519 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472997

Artikelnummer

SIE3KD44320QE100

Herstellernummer

3KD44320QE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

280 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

8

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

500 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

500 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

30000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

250 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

260 mm

Höhe:

235 mm

Tiefe:

167 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sezionatore sottocarico 500A

    Il sezionatore sottocarico 500A è progettato per fornire un comando frontale a sinistra in apparecchi completi con attacchi piatti.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 500A
    • Grado di protezione: 4
    • Numero di poli: 3
    • Comando: Frontale a sinistra
    • Componente: Completo con comando diretto

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di manovra grazie al comando frontale a sinistra.
    • Versatilità con attacchi piatti per diverse configurazioni.
    • Affidabilità e sicurezza nelle operazioni di sezionamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie