Startseite

SIEMENS - SIE3KD42600PE200 SEZ. 1200VDC 400A 6P - 3KD42600PE200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 6

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

519 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869516028

Artikelnummer

SIE3KD42600PE200

Herstellernummer

3KD42600PE200

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

6

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

6

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

322 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

94 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

    Sezionatore sottocarico 400A

    Il sezionatore sottocarico 400A è progettato per garantire un'interruzione sicura dell'alimentazione in impianti DC.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Grand. costr. 3
    • Numero di poli: 6 poli DC
    • Comando: Frontale al centro
    • Apparecchio di base: Senza maniglia
    • Attacchi: Piatti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'interruzione dell'alimentazione per operazioni di manutenzione.
    • Design compatto che permette un'installazione efficiente negli spazi limitati.
    • Elevata affidabilità e sicurezza nel funzionamento in sistemi DC.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie