Startseite

SIEMENS - SIE3KD42440PE400 SEZ. 400A 4P COM. LAT.DX - 3KD42440PE400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472959

Artikelnummer

SIE3KD42440PE400

Herstellernummer

3KD42440PE400

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

220 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

6

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

400 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

400 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

13000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

200 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

242.5 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

95 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore sottocarico 400A

    Il sezionatore sottocarico 400A è progettato per garantire il controllo e la protezione efficienti delle linee elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 400A
    • Configurazione: 3 poli
    • Comando: parete laterale a destra
    • Tipo di apparecchio: base senza maniglia
    • Attacchi: piatti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla configurazione senza maniglia.
    • Maggiore efficienza nel controllo delle linee elettriche.
    • Compatibilità con vari accessori di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie