SIEMENS - SIE3KD42420PE100 SEZ. 400A 4P MAN.DIR. - 3KD42420PE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869472942
Artikelnummer
SIE3KD42420PE100
Herstellernummer
3KD42420PE100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
220 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
6
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
234 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
131 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
- Capacità: 400A
- Tipo di costruzione: Grand. costr.
- Numero di poli: 4 poli
- Comando: Frontale a sinistra
- Componente: Apparecchio completo con comando diretto grigio
- Attacchi: Piatti
- Facile integrazione in impianti elettrici complessi grazie al design a 4 poli.
- Maggiore sicurezza operativa grazie al comando frontale a sinistra.
- Riduzione dei tempi di installazione e manutenzione con attacchi piatti.
Sezionatore Sottocarico 400A
Il sezionatore sottocarico 400A è un dispositivo destinato a garantire un comando efficiente e sicuro per sistemi elettrici ad alta capacità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


