Startseite

SIEMENS - SIE3KD40600PE200 SEZ. 1200VDC 315A 6P - 3KD40600PE200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Polzahl - 6

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869515885

Artikelnummer

SIE3KD40600PE200

Herstellernummer

3KD40600PE200

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Polzahl:

6

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

6

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

322 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

94 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

    Sezionatore sottocarico 315A

    Il sezionatore sottocarico 315A è un dispositivo progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nella gestione di circuiti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 315A
    • Configurazione: Grand. costr. 3, 6 poli
    • Tipo di comando: Frontale al centro
    • Apparecchio di base: Senza maniglia
    • Attacchi: Piatti

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di utilizzo grazie al comando frontale al centro.
    • Elevata capacità di interruzione per applicazioni ad alta corrente.
    • Compatibilità con vari attacchi, offrendo flessibilità nell'installazione.
    • Riduzione del rischio di incidenti elettrici grazie alla progettazione sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie