Startseite

SIEMENS - SIE3KD40300PE100 SEZ. 315A 3P COM.SX - 3KD40300PE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472799

Artikelnummer

SIE3KD40300PE100

Herstellernummer

3KD40300PE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

160 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

6

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

315 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

315 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

13000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

160 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

190 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

94 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sezionatore sottocarico 315A

    Il sezionatore sottocarico 315A è un dispositivo di disconnessione sicura progettato per applicazioni elettriche industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 315A
    • Grado di protezione: 3
    • Poli: 3 poli con comando frontale a sinistra
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacchi: piatti
    • Codici di riferimento: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC, &DPMD_ACK231_001_000_3KC, &DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita un intervento rapido in caso di necessità di disconnessione.
    • Aumenta la sicurezza degli impianti elettrici grazie alla sua progettazione robusta.
    • Il comando frontale a sinistra garantisce un'accessibilità conveniente.
    • Adatto a una varietà di applicazioni industriali per la sua versatilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie