Startseite

SIEMENS - SIE3KD38400PE200 SEZ. 250A 4P COM.CENTR. - 3KD38400PE200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472751

Artikelnummer

SIE3KD38400PE200

Herstellernummer

3KD38400PE200

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

132 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

6

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

250 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

13000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

132 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

234 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

94 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore sottocarico 250A

    Il sezionatore sottocarico 250A è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nel controllo dell'alimentazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 250A
    • Configurazione: Grand. costr. 3, 4 poli
    • Comando: Frontale al centro
    • Tipo: Apparecchio di base senza maniglia
    • Attacchi: Piatti
    • Referenze: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie al comando frontale centrale.
    • Elevata robustezza e durata nel tempo per applicazioni critiche.
    • Versatilità nelle installazioni con attacchi piatti.
    • Sicurezza operativa potenziata con la tecnologia avanzata di sezionamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie