SIEMENS - SIE3KD38400PE100 SEZ. 250A 4P COM.SX - 3KD38400PE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869472744
Artikelnummer
SIE3KD38400PE100
Herstellernummer
3KD38400PE100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
132 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
6
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
234 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
94 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
- Corrente nominale: 250A
- Gruppo di costruzione: 3
- Configurazione: a 4 poli
- Comando frontale: sinistra
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Attacchi: piatti
- Affidabilità nel sezionamento di circuiti ad alta corrente.
- Design compatto che ottimizza lo spazio nell'installazione.
- Facilità di accesso per operazioni di manutenzione grazie al comando frontale.
Sezionatore Sottocarico 250A
Il sezionatore sottocarico 250A è un dispositivo di interruzione e sezionamento elettrico progettato per applicazioni con un'elevata corrente nominale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi peri clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


