Startseite

SIEMENS - SIE3KD38400NE100 SEZ. 250A 4P GR2 COM.SX - 3KD38400NE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869572369

Artikelnummer

SIE3KD38400NE100

Herstellernummer

3KD38400NE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

90 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

160 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

90 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

148 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

68 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore sottocarico 250A

    Il sezionatore sottocarico 250A è progettato per garantire la sicurezza e la distribuzione affidabile dell'elettricità in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 250A
    • Grado di costruzione: 2
    • Numero di poli: 4
    • Comando frontale a sinistra
    • Apparecchio di base senza maniglia
    • Attacchi piatti inclusi
    • Setti separatori di fase

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie agli attacchi piatti inclusi.
    • Sicurezza aumentata attraverso l'uso di setti separatori di fase.
    • Versatilità nei collegamenti grazie al comando frontale a sinistra.
    • Affidabilità nelle applicazioni industriali con un grado di costruzione robusto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie