SIEMENS - SIE3KD36600PE200 SEZ. 1200VDC 200A 6P - 3KD36600PE200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869515601
Artikelnummer
SIE3KD36600PE200
Herstellernummer
3KD36600PE200
Hersteller
SIE
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Polzahl:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Verriegelbar:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
322 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
94 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


