SIEMENS - SIE3KD36400PE100 SEZ. 200A 4P COM.SX - 3KD36400PE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869472638
Artikelnummer
SIE3KD36400PE100
Herstellernummer
3KD36400PE100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
110 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
6
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
234 mm
Höhe:
164 mm
Tiefe:
94 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
- Corrente nominale: 200A
- Numero di poli: 4 poli
- Tipo di comando: Frontale a sinistra
- Apparecchio di base: Senza maniglia
- Attacchi: Piatti
- Codici di riferimento: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC, &DPMD_ACK231_001_000_3KC, &DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Facilita l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti grazie alle molteplici opzioni di attacco.
- Il comando frontale a sinistra offre un facile accesso e operatività.
- Design compatto e senza maniglia per una maggiore flessibilità nell'installazione.
- Elevata affidabilità e sicurezza nella gestione della potenza elettrica.
Sezionatore sottocarico 200A
Il sezionatore sottocarico 200A è progettato per offrire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, con un comando frontale a sinistra e diverse opzioni di connessione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


