Startseite

SIEMENS - SIE3KD36400NE100 SEZ. 200A 4P GR2 COM.SX. - 3KD36400NE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472614

Artikelnummer

SIE3KD36400NE100

Herstellernummer

3KD36400NE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

90 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

160 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

200 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

90 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

148 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

68 mm

Sezionatore sottocarico 200A

Sezionatore a 4 poli con comando frontale a sinistra, progettato per garantire elevata disponibilità negli impianti industriali.

Dettagli tecnici:

  • Grand. costr. 2
  • 200A
  • Apparecchio di base senza maniglia
  • Attacchi piatti inclusi setti separatori di fase
  • Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
  • Interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione
  • Varianti per applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile per le persone
  • Elevata disponibilità degli impianti nell'industria, nell'infrastruttura e negli edifici
  • Utilizzabili in impianti eolici e solari
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie