Startseite

SIEMENS - SIE3KD34602NE200 SEZ. 1200VDC 160A 6P MORS. - 3KD34602NE200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 6

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869515366

Artikelnummer

SIE3KD34602NE200

Herstellernummer

3KD34602NE200

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

6

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

202 mm

Höhe:

126 mm

Tiefe:

68 mm

Breite in Teilungseinheiten:

6

    Sezionatore sottocarico 160A

    Il sezionatore sottocarico 160A è progettato per il controllo sicuro dell'alimentazione in applicazioni a corrente continua.

    Dettagli tecnici:

    • Grand. costr.: 2
    • Poli: 6
    • Tipo di comando: frontale al centro
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Morsetto: serracavo
    • Codici associati: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo grazie al comando frontale al centro.
    • Sicurezza elevata nella gestione delle alimentazioni a corrente continua.
    • Design compatto senza maniglia che consente un'installazione efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie