Startseite

SIEMENS - SIE3KD34442NE100 SEZ. 160A 4P COM. LAT. SX MORS. - 3KD34442NE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869515274

Artikelnummer

SIE3KD34442NE100

Herstellernummer

3KD34442NE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

90 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

160 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

90 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

157.3 mm

Höhe:

126 mm

Tiefe:

70 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore sottocarico 160A

    Il sezionatore sottocarico 160A è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici, con un comando laterale a sinistra.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160A
    • Grandezza costruttiva: 2
    • Poli: 4
    • Comando: laterale a sinistra
    • Apparecchio di base senza maniglia
    • Morsetto serracavo

    Vantaggi peri clienti:

    • Facilità d'installazione grazie al design compatto.
    • Aumento della sicurezza operativa nei circuiti elettrici.
    • Versatilità nell'uso con diverse configurazioni di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie