SIEMENS - SIE3KD34420NE100 SEZ. 160A 4P MAN.DIR. - 3KD34420NE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869472508
Artikelnummer
SIE3KD34420NE100
Herstellernummer
3KD34420NE100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
90 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
148 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
97 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
- Capacità nominale: 160A
- Dimensioni: grand. costr. 2
- Poli: 4 poli
- Comando: frontale a sinistra
- Incluso: setti separatori di fase
- Attacchi: piatti
- Codici riferiti: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al comando frontale.
- Elevata sicurezza nei circuiti elettrici con l'uso dei setti separatori di fase.
- Versatilità di utilizzo con attacchi piatti per diversi collegamenti.
Sezionatore Sottocarico 160A
Il sezionatore sottocarico 160A è un apparecchio completo, progettato per garantire la sicurezza e il controllo nel circuito elettrico.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


