Startseite

SIEMENS - SIE3KD34402NE200 SEZ. 160A 4P COM.SX MORS. - 3KD34402NE200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472492

Artikelnummer

SIE3KD34402NE200

Herstellernummer

3KD34402NE200

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

90 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

160 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

90 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

148 mm

Höhe:

126 mm

Tiefe:

68 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore sottocarico 160A

    Il sezionatore sottocarico 160A è un dispositivo progettato per fornire un'interfaccia sicura durante il lavoro su circuiti elettrici con una capacità di 160A.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 160A
    • Configurazione: 2, a 4 poli
    • Comando: frontale al centro
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Morsetto: serracavo
    • Referenze compatibili: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la manovra sicura nei circuiti elettrici grazie al comando frontale.
    • Design compatto cheoffre un'ottima integrazione nei quadri elettrici.
    • Facilità di installazione con morsetti serracavo per una connessione sicura.
    • Compatibilità con diverse configurazioni di apparecchi per maggior flessibilità d'uso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie