SIEMENS - SIE3KD34302NE100 SEZ. 160A 3P COM.SX MORS. - 3KD34302NE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869472423
Artikelnummer
SIE3KD34302NE100
Herstellernummer
3KD34302NE100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
90 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
121 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
68 mm
Sezionatore sottocarico 160A
Il sezionatore sottocarico 160A è progettato per garantire una protezione affidabile per le persone e una elevata disponibilità degli impianti in diverse applicazioni industriali e infrastrutturali.
Dettagli tecnici:
- Grand. costr. 2
- A 3 poli
- Comando frontale a sinistra
- Apparecchio di base senza maniglia
- Morsetto serracavo
- Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A come interruttori principali
- Interruttori di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione
- Varianti per applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Alta performance e protezione affidabile per le persone
- Elevata disponibilità degli impianti nell'industria, infrastruttura e edifici
- Utilizzabili in vari modi, inclusi impianti eolici e solari
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


