Startseite

SIEMENS - SIE3KD32420NE100 SEZ. 125A 3P MAN.DIR. - 3KD32420NE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472362

Artikelnummer

SIE3KD32420NE100

Herstellernummer

3KD32420NE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

125 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

148 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

97 mm

Sezionatore sottocarico 125A

Il sezionatore sottocarico 125A di Siemens assicura una protezione affidabile per le persone e una elevata disponibilità degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Grandi. costr. 2
  • A 4 poli
  • Comando frontale a sinistra
  • Apparecchio completo con comando diretto grigio
  • Attacchi piatti incl. setti separatori di fase
  • Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
  • Tipi di collegamento e di azionamento variabili
  • Varianti per applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile per le persone
  • Elevata disponibilità degli impianti nell'industria, nell'infrastruttura e negli edifici
  • Utilizzabili in vari modi e adatti per impianti eolici e solari
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie