SIEMENS - SIE3KD32320NE100 SEZ. 125A 3P MAN.DIR. - 3KD32320NE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
157 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869472300
Artikelnummer
SIE3KD32320NE100
Herstellernummer
3KD32320NE100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
55 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
121 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
97 mm
Sezionatore sottocarico 125A
Il sezionatore sottocarico 125A è un apparecchio completo che garantisce una protezione affidabile per le persone e una elevata disponibilità degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Grandi dimensioni: 2
- A 3 poli comando frontale a sinistra
- Comando diretto grigio
- Attacchi piatti incl. setti separatori di fase
- Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
- Interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione
- Varie varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili
- Varianti per applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile per le persone
- Alta disponibilità degli impianti nell'industria, nell'infrastruttura e negli edifici
- Utilizzabili in vari modi e adatti per impianti eolici e solari
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


