Startseite

SIEMENS - SIE3KD32300NE200 SEZ. 125A 3P COM.CENTR. - 3KD32300NE200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472270

Artikelnummer

SIE3KD32300NE200

Herstellernummer

3KD32300NE200

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

125 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

121 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

68 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sezionatore sottocarico 125A

    Il sezionatore sottocarico 125A è progettato per garantire una gestione sicura dell'energia elettrica con un comando frontale al centro.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruzione: 2
    • Tipo: 3 poli
    • Comando: frontale al centro
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacchi: piatti inclusi setti separatori di fase
    • Riferimenti: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza nella gestione dell'energia elettrica.
    • Design compatto e funzionale con comando accessibile.
    • Facilità di installazione grazie agli attacchi piatti inclusi.
    • Versatilità nell'uso con setti separatori di fase.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie