Startseite

SIEMENS - SIE3KD30420NE100 SEZ. 100A 4P MAN.DIR. - 3KD30420NE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472225

Artikelnummer

SIE3KD30420NE100

Herstellernummer

3KD30420NE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

100 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

148 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

97 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore sottocarico 100A

    Il sezionatore sottocarico 100A è un dispositivo progettato per operazioni di controllo e isolamento in impianti elettrici, con un comando frontale a sinistra per una facile accessibilità.

    Dettaglitecnici:

    • Corrente nominale: 100A
    • Tipo di costruzione: Grand. costr. 2
    • Poli: 4 poli
    • Comando: Frontale a sinistra
    • Incluso: Comando diretto grigioe setti separatori di fase
    • Referenze incluse: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile accesso al comandofrontale per una maggiore praticità d'uso.
    • Design robusto e affidabile per garantire operazioni sicure negli impianti elettrici.
    • Completamente equipaggiato con attacchi piatti per una semplice installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie