SIEMENS - SIE3KD30402NE200 SEZ. 100A 4P COM.SX MORS. - 3KD30402NE200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869472218
Artikelnummer
SIE3KD30402NE200
Herstellernummer
3KD30402NE200
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
55 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
148 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
68 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
- Corrente nominale: 100A
- Configurazione: 2 e 4 poli
- Comando: frontale al centro
- Tipo di apparecchio: di base senza maniglia
- Inclusione: morsetto serracavo
- Referenze: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC&, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC&, &DPMD_ACK231_001_000_3KC&, &DPMD_ACK238_001_000_3KC&
- Facilita l'interruzione sicura dell'alimentazione elettrica.
- Design compatto e funzionamento intuitivo.
- Aumenta la sicurezza operativa degli impianti elettrici.
- Versatilità nell'uso grazie alla configurazione a 2 e 4 poli.
Sezionatore Sottocarico 100A
Il sezionatore sottocarico 100A è progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dell'alimentazione elettrica in impianti con una grandezza di costruzione 2 e 4 poli.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


