Startseite

SIEMENS - SIE3KD30400NE200 SEZ. 100A 4P COM.CENTR. - 3KD30400NE200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472195

Artikelnummer

SIE3KD30400NE200

Herstellernummer

3KD30400NE200

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

100 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

148 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

68 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore Sottocarico 100A

    Il sezionatore sottocarico da 100A è progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile in applicazioni elettriche a 4 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 100A
    • Tipo di costruzione: Grand. costr. 2
    • Numero di poli: 4
    • Comando: Frontale al centro
    • Apparecchio di base: Senza maniglia
    • Attacchi: Piatti inclusi
    • Setti separatori di fase: Inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitazione del controllo dell'alimentazione elettrica in modo sicuro.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio nell'installazione.
    • Comando frontale intuitivo per una facile operatività.
    • Compatibilità con una varietà di applicazioni grazie al numero di poli.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie