SIEMENS - SIE3KD30320NE100 SEZ. 100A 3P MAN.DIR. - 3KD30320NE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - grau
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
138 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869472164
Artikelnummer
SIE3KD30320NE100
Herstellernummer
3KD30320NE100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
55 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
4000 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
55 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
121 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
97 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
- Capacità: 100A
- Costruzione: Grand. costr. 2
- Poli: 3 poli
- Comando: Frontale a sinistra
- Incluso: Setti separatori di fase
- Attacchi: Piatti
- Referenze: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC; &DPMD_ACJ216_001_000_3KC; &DPMD_ACK231_001_000_3KC; &DPMD_ACK238_001_000_3KC
- Migliore sicurezza per i sistemi elettrici con un funzionamento affidabile.
- Facile accesso e controllo grazie al comando frontale a sinistra.
- Installazione semplificata con attacchi piatti.
- Facilità di manutenzione grazie alla presenza di setti separatori di fase.
Sezionatore sottocarico 100A
Il sezionatore sottocarico 100A è un apparecchio completo con comando diretto, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità in sistemi elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


