Startseite

SIEMENS - SIE3KD30300NE200 SEZ. 100A 3P COM.CENTR. - 3KD30300NE200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472133

Artikelnummer

SIE3KD30300NE200

Herstellernummer

3KD30300NE200

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

100 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

121 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

68 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sezionatore sottocarico 100A

    Il sezionatore sottocarico 100A è progettato per garantire un'interruzione sicura e controllata dell'alimentazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di costruzione: 2
    • Numero di poli: 3
    • Comando: frontale al centro
    • Apparecchio di base: senza maniglia
    • Attacchi: piatti inclusi
    • Setti separatori di fase
    • Codici di prodotto: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC, &DPMD_ACK231_001_000_3KC, &DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'interruzione dell'alimentazione in situazioni di manutenzione.
    • Costruzione robusta per una maggiore durata e affidabilità.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio nell'installazione elettrica.
    • Facile accesso al comando frontale per un uso intuitivo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie