Startseite

SIEMENS - SIE3KD28422ME100 SEZ. 80A 4P GR.1 MAN.DIR. MORS. - 3KD28422ME100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869572284

Artikelnummer

SIE3KD28422ME100

Herstellernummer

3KD28422ME100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

37 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

80 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

80 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore Sottocarico 80A

    Il sezionatore sottocarico 80A è un dispositivo progettato per garantire un interruttore sicuro e affidabile in applicazioni a 4 poli con comando frontale a sinistra.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 80A
    • Numero di poli: 4
    • Tipo di comando: Frontale a sinistra
    • Apparecchio completo con: Comando diretto
    • Modelli compatibili: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile da installare e utilizzare in diverse applicazioni industriali.
    • Design robusto e affidabile,garantendo lunga durata nel tempo.
    • La configurazione 4 poli aumenta la versatilità nel controllo dell'alimentazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie