Startseite

SIEMENS - SIE3KD28420NE100 SEZ. 80A 4P MAN.DIR. - 3KD28420NE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472089

Artikelnummer

SIE3KD28420NE100

Herstellernummer

3KD28420NE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

37 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

80 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

80 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

148 mm

Höhe:

168 mm

Tiefe:

97 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore Sottocarico 80A

    Il sezionatore sottocarico 80A è un apparecchio completo con comando diretto, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 80A
    • Numero di poli: 4 poli
    • Tipo di comando: Frontale a sinistra
    • Attacchi: Piatti inclusi
    • Setti separatori di fase inclusi.

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e accesso grazie al comando frontale.
    • Sicurezza elevata tramite setti separatori di fase.
    • Versatilità in diverse applicazioni elettriche.
    • Design compatto per ottimizzare lo spazio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie