Startseite

SIEMENS - SIE3KD28302NE100 SEZ. 80A 3P COM.SX MORS. - 3KD28302NE100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869472003

Artikelnummer

SIE3KD28302NE100

Herstellernummer

3KD28302NE100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

37 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

80 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

80 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

4000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

121 mm

Höhe:

126 mm

Tiefe:

68 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sezionatore sottocarico 80A

    Il sezionatore sottocarico 80A è progettato per garantire una soluzione sicura e affidabile per il controllo e l'interruzione dell'alimentazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: 2
    • Numero di poli: 3
    • Comando: frontale a sinistra
    • Apparecchio di base senza maniglia
    • Morsetto: serracavo
    • Referenze: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC&, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC&, &DPMD_ACK231_001_000_3KC&, &DPMD_ACK238_001_000_3KC&

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile accesso e manovra grazie al comando frontale.
    • Affidabilità e sicurezza nella gestione dell'alimentazione elettrica.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio in installazione.
    • Convenienza nell'uso con diverse referenze disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie