SIEMENS - SIE3KD26402ME100 SEZ. 63A 4P COM.SX MORS. - 3KD26402ME100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 4
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869471921
Artikelnummer
SIE3KD26402ME100
Herstellernummer
3KD26402ME100
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
4
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
30 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
68 mm
Sezionatore sottocarico 63A
Il sezionatore sottocarico 63A è progettato per garantire una protezione affidabile e un'elevata disponibilità degli impianti industriali, infrastrutturali e negli edifici.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: 1
- A 4 poli
- Comando frontale a sinistra
- Apparecchio di base senza maniglia
- Morsetto serracavo
- Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
- Interruttori principali, OFF di emergenza o interruttori per manutenzione
- Disponibili varianti per applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile per le persone
- Elevata disponibilità degli impianti
- Utilizzo versatile in impianti eolici e solari
- Varie varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


