Startseite

SIEMENS - SIE3KD26342ME100 SEZ. 63A 3P COM. LAT. SX MORS. - 3KD26342ME100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869514307

Artikelnummer

SIE3KD26342ME100

Herstellernummer

3KD26342ME100

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

30 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

63 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3000 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

103.3 mm

Höhe:

119 mm

Tiefe:

70 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sezionatore sottocarico 63A

    Il sezionatore sottocarico 63A è un apparecchio di base progettato per l'interruzione e la manovra di circuiti elettrici, con comando laterale a sinistra.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza di costruzione: 1
    • Numero di poli: 3
    • Tipo di comando: Laterale a sinistra
    • Modelli associati: &DPMD_ACJ215_001_000_3KC, &DPMD_ACJ216_001_000_3KC, &DPMD_ACK231_001_000_3KC, &DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e utilizzo grazie al comando laterale.
    • Progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle operazioni di manovra.
    • Compatibile convari modelli di morsetti per una maggiore flessibilità.
    • Robustezza e durabilità in condizioni operative impegnative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie