SIEMENS - SIE3KD16342ME100 SEZ. 16A 3P COM. LAT. SX MORS. - 3KD16342ME100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869514062
Artikelnummer
SIE3KD16342ME100
Herstellernummer
3KD16342ME100
Hersteller
SIE
Sezionatore sottocarico 16A
Il sezionatore sottocarico 16A è progettato per garantire una protezione affidabile e una elevata disponibilità degli impianti nell'industria, nell'infrastruttura e negli edifici.
Dettagli tecnici:
- Grandezza di costruzione: 1
- Numero di poli: 3
- Comando: laterale a sinistra
- Apparecchio di base: senza maniglia
- Morsetto serracavo
- Sezionatori sottocarico 3KD disponibili fino a 1600 A
- Utilizzabili come interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione
- Varianti disponibili anche per applicazioni in corrente continua
Vantaggi per il cliente:
- Protezione affidabile per le persone
- Elevata disponibilità degli impianti
- Utilizzabili in vari modi
- Adatti per impianti eolici e solari
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


