Startseite

SIEMENS - SIE3KD06322LG203 SEZ 125A 3P GR.02 MAN. DIR. MORS - 3KD06322LG203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869586601

Artikelnummer

SIE3KD06322LG203

Herstellernummer

3KD06322LG203

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP10

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

90 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

73 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

95 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sezionatore sottocarico 125A

    Il sezionatore sottocarico 125A è progettato per offrire un comando frontale centralizzato in apparecchiature a 3 poli.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 125A
    • Configurazione: 3 poli
    • Comando: frontale al centro
    • Tipo di azionamento: diretto
    • Colore: grigio morsetto serracavo
    • Riferimenti: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di utilizzo grazie al comando frontale centralizzato.
    • Affidabilità e sicurezza nella gestione delle apparecchiature elettriche.
    • Versatilità di applicazione in diverse installazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie