Startseite

SIEMENS - SIE3KD05402LG203 SEZ 100A 4P GR.02 SENZA MAN. MORS - 3KD05402LG203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869586854

Artikelnummer

SIE3KD05402LG203

Herstellernummer

3KD05402LG203

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP10

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

80 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2.5 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

45 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

74 mm

Sezionatore sottocarico 100 A

Sezionatore sottocarico altamente performante per applicazioni industriali e infrastrutturali.

Dettagli tecnici:

  • Grand. costr. 02
  • A 4 poli
  • Comando frontale al centro
  • Apparecchio di base senza maniglia
  • Morsetto serracavo
  • Fino a 1600 A
  • Disponibile anche varianti per applicazioni in corrente continua

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione affidabile per le persone
  • Elevata disponibilità degli impianti
  • Utilizzabile in vari modi, adatto per impianti eolici e solari
  • Varianti con tipi di collegamento e di azionamento variabili
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie