SIEMENS - SIE3KD04402LG203 SEZ 80A 4P GR.02 SENZA MAN. MORS - 3KD04402LG203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869586847
Artikelnummer
SIE3KD04402LG203
Herstellernummer
3KD04402LG203
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP10
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
75 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Spannungsauslöser optional:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
37 kW
Motorantrieb integriert:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
74 mm
Sezionatore sottocarico 80 A
Il sezionatore sottocarico 80 A è progettato per garantire una protezione affidabile e una elevata disponibilità degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva: 02
- Numero di poli: 4
- Comando: frontale al centro
- Apparecchio di base senza maniglia
- Morsetto serracavo
- Modelli: Sezionatori sottocarico 3KD fino a 1600 A
- Applicazioni: interruttori principali, di OFF di emergenza o interruttori per manutenzione
Vantaggi per il cliente:
- Alta performance e protezione affidabile per le persone
- Elevata disponibilità degli impianti nell'industria, nell'infrastruttura e negli edifici
- Utilizzabile in vari modi, adatto per impianti eolici e solari
- Varietà di modelli con tipi di collegamento e azionamento variabili
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


