Startseite

SIEMENS - SIE3KD03432LG203 SEZ 63A 4P GR.02 MAN. DIR. EMERG. MORS. - 3KD03432LG203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869586670

Artikelnummer

SIE3KD03432LG203

Herstellernummer

3KD03432LG203

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP10

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

63 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

95 mm

Breite in Teilungseinheiten:

4

    Sezionatore Sottocarico 63A

    Il sezionatore sottocarico 63A è un dispositivo a 4 poli con comando frontale al centro, progettato per garantire un'operazione sicura e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Correntenominale: 63A
    • Numero di poli: 4
    • Tipo di comando: Frontale al centro
    • Accessori inclusi: Morsetto serracavo rosso/giallo
    • Codici prodotti: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie al comando frontale al centro.
    • Elevata sicurezza operativa con struttura robusta.
    • Compatibile con vari accessori per una maggiore flessibilità.
    • Progettato per una lunga durata e prestazioni affidabili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie