Startseite

SIEMENS - SIE3KD03322LG203 SEZ 63A 3P GR.02 MAN. DIR. MORS - 3KD03322LG203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - grau

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869586540

Artikelnummer

SIE3KD03322LG203

Herstellernummer

3KD03322LG203

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP10

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

63 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2500 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Breite:

73 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

95 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

    Sezionatore sottocarico 63A

    Il sezionatore sottocarico 63A è un dispositivo di interruzione per circuiti elettrici, progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nell'alimentazione elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63A
    • Numero di poli: 3
    • Posizione di comando: frontale al centro
    • Tipologia: apparecchio completo con azionamento diretto
    • Colore: grigio
    • Compatibilità morsetto: serracavo
    • Referenze: DPMD_ACJ215_001_000_3KC, DPMD_ACJ216_001_000_3KC, DPMD_ACK231_001_000_3KC, DPMD_ACK238_001_000_3KC

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile installazione e utilizzo grazie al comando frontale.
    • Maggiore sicurezza grazie alla capacità di isolamento elettrico.
    • Affidabilità elevata in applicazioni industriali.
    • Design compatto che si adatta a vari ambienti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie